Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle 160mm avec tranchant - Bi-matière - Tête polie - Sur carte - 0302160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010593

Réf. Sonepar

07579301059

Réf. Fournisseur

0302160SB

Marque

KNIPEX

longueur:

160 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

245 g

Pince universelle 160mm avec tranchant - Bi-matière - Tête polie - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.