KNIPEX - Pince universelle 160mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - Sur carte - 0301160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010586

Réf. Sonepar

07579301058

Réf. Fournisseur

0301160SB

Marque

KNIPEX

longueur:

160 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

208 g

Pince universelle 160mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec tranchants pour fils doux et durs. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.