KNIPEX - Pince universelle 180mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolé 1000V - SC - 0306180SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010661

Réf. Sonepar

07579301066

Réf. Fournisseur

0306180SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

286 g

Pince universelle 180mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - 1000V - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction - SC

Les Atouts de l'article:

Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.