Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle 180mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - 0301180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • longueur de mâchoire - 30 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773013242

Réf. Sonepar

07579301324

Réf. Fournisseur

0301180

Marque

KNIPEX

longueur:

180 mm

longueur de mâchoire:

30 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

15 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

216 g

Pince universelle 180mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction.

Les Atouts de l'article:

Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec tranchants pour fils doux et durs. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.