KNIPEX - Pince universelle 180mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - Marquage EAN - 0301180EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773021919

Réf. Sonepar

07579302191

Réf. Fournisseur

0301180EAN

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

216 g

Pince universelle 180mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - EAN - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction - EAN