KNIPEX - Pince universelle 180mm avec tranchant - Tri-matière - Tête polie - Sur carte - 0302180SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773010647
Réf. Sonepar
07579301064
Réf. Fournisseur
0302180SB
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
254 g
Les Atouts de l'article:
Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


