KNIPEX - Pince universelle 185mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - 0826185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 185 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773088356
Réf. Sonepar
07579308835
Réf. Fournisseur
0826185
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
185 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
avec pince de côté:
Oui
surface de préhension:
denté
poids:
277 g
traitement des surfaces:
autre