Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle 200mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolé 1000V - SC - 0306200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773012238

Réf. Sonepar

07579301223

Réf. Fournisseur

0306200SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

200 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

348 g

Pince universelle 200mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - 1000V - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction - SC