KNIPEX - Pince universelle 200mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - Sur carte - 0301200SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773010678
Réf. Sonepar
07579301067
Réf. Fournisseur
0301200SB
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
298 g
Les Atouts de l'article:
Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec tranchants pour fils doux et durs. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


