KNIPEX - Pince universelle 250mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - Marquage EAN - 0301250EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773041153
Réf. Sonepar
07579304115
Réf. Fournisseur
0301250EAN
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
489 g
Les Atouts de l'article:
Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec tranchants pour fils doux et durs. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.