Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 180mm - Gainage PVC - Sur carte - 0201180SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010500

Réf. Sonepar

07579301050

Réf. Fournisseur

0201180SB

Marque

KNIPEX

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

223 g

Pince universelle à forte démultiplication 180mm - Gainage PVC - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions - Sur carte

Les Atouts de l'article:

35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.