KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 180mm - Tri-matière - Chromée - 0205180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773043072
Réf. Sonepar
07579304307
Réf. Fournisseur
0205180
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
avec pince de côté:
Oui
surface de préhension:
denté
plage de dénudage diamètre:
2...11.5 mm
plage de dénudage section transversale:
16...16 mm²
poids:
236 g
Les Atouts de l'article:
35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


