KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 180mm - Tri-matière - Sur carte - 0202180SB

CopieCopie
KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 180mm - Tri-matière - Sur carte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010517

Réf. Sonepar

07579301051

Réf. Fournisseur

0202180SB

Marque

KNIPEX

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

poids:

240 g

Pince universelle à forte démultiplication 180mm - Bi-matière - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions - Sur carte

Les Atouts de l'article:

35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.