KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Bi-matière - 0202200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773034902

Réf. Sonepar

07579303490

Réf. Fournisseur

0202200

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

200 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

342 g

Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Bi-matière - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d?environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions.