KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Bi-matière - Chromée - 0205200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043089

Réf. Sonepar

07579304308

Réf. Fournisseur

0205200

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

200 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

plage de dénudage diamètre:

2...13 mm

plage de dénudage section transversale:

25...25 mm²

poids:

342 g

Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Bi-matière - Chromée - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d?environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions.