Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - 0206200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • longueur de mâchoire - 30 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010029

Réf. Sonepar

07579301002

Réf. Fournisseur

0206200

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

longueur de mâchoire:

30 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

20 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

343 g

Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions.

Les Atouts de l'article:

35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.