KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Gainage PVC - Sur carte - 0201200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010524

Réf. Sonepar

07579301052

Réf. Fournisseur

0201200SB

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

305 g

Pince universelle à forte démultiplication 200mm - Gainage PVC - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions - Sur carte

Les Atouts de l'article:

35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.