KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - 0206225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 225 mm
longueur de mâchoire - 42 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773010036
Réf. Sonepar
07579301003
Réf. Fournisseur
0206225
Marque
KNIPEX
longueur:
225 mm
longueur de mâchoire:
42 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
30 mm
hauteur de tête:
13 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
401 g
Les Atouts de l'article:
35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


