KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Gainage PVC - 0201225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 225 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773013198
Réf. Sonepar
07579301319
Réf. Fournisseur
0201225
Marque
KNIPEX
longueur:
225 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
355 g
Les Atouts de l'article:
35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


