KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Tri-matière - Chromée - 0205225

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Tri-matière - Chromée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 225 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010005

Réf. Sonepar

07579301000

Réf. Fournisseur

0205225

Marque

KNIPEX

longueur:

225 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

410 g

Pince universelle à forte démultiplication 225mm - Bi-matière - Chromée - 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards - Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions.

Les Atouts de l'article:

35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.