KNIPEX - Pince universelle compacte 110mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - 0805110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 110 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773034957
Réf. Sonepar
07579303495
Réf. Fournisseur
0805110
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
110 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
85 g