KNIPEX - Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant et sertissage - Gainage PVC - 0911240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 240 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071952
Réf. Sonepar
07579307195
Réf. Fournisseur
0911240
Marque
KNIPEX
longueur:
240 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
435 g
Les Atouts de l'article:
Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Modèle américain. Avec dispositif aidant à tirer les câbles dans la fente de la charnière. Avec point de sertissage à ergot universel situé au-dessous de la charnière. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


