KNIPEX - Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant - Bi-matière - Poli - 1000V - 0908240SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 295 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
forme - droit
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079163
Réf. Sonepar
07579307916
Réf. Fournisseur
0908240SB
Marque
KNIPEX
longueur:
295 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
forme:
droit
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre


