KNIPEX - Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant et sertissage Bi-matière SC - 0912240SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 240 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773071877
Réf. Sonepar
07579307187
Réf. Fournisseur
0912240SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
240 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
465 g