KNIPEX - Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant et sertissage Gainage PVC SC - 0911240SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 240 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071860

Réf. Sonepar

07579307186

Réf. Fournisseur

0911240SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

240 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

455 g

Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant et sertissage - Gainage PVC - Forte démultiplication - Conception massive pour sollicitations extrêmes - Forme des poignées ergonomique optimisée - Tranchants trempés par induction - SC