KNIPEX - Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant - Gainage PVC - Sur carte - 0901240SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 240 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773066323

Réf. Sonepar

07579306632

Réf. Fournisseur

0901240SB

Marque

KNIPEX

longueur:

240 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

455 g

Pince universelle "Linesman's" 240mm avec tranchant - Gainage PVC - Forte démultiplication - Conception massive pour sollicitations extrêmes - Forme des poignées ergonomique optimisée - Tranchants trempés par induction - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Modèle américain. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.