KNIPEX - Pince universelle multifonctions 145mm avec tranchant - Bi-matière - 0822145

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

  • longueur de mâchoire - 35 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078968

Réf. Sonepar

07579307896

Réf. Fournisseur

0822145

Marque

KNIPEX

longueur:

145 mm

longueur de mâchoire:

35 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

15 mm

hauteur de tête:

8 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

145 g

Pince universelle multifonctions 145mm avec tranchant - Bi-matière - A forte démultiplication - Travail avec accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides.

Les Atouts de l'article:

Pour tous travaux usuels d’installation et de réparation. Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades. Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Grande longévité et becs solides. Forgé en acier à outil spécial de haute qualité, trempé à l'huile en plusieurs phases.