KNIPEX - Pince universelle multifonctions 145mm avec tranchant - Bi-matière - 0825145

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078975

Réf. Sonepar

07579307897

Réf. Fournisseur

0825145

Marque

KNIPEX

longueur:

145 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

poids:

145 g

Pince universelle multifonctions 145mm avec tranchant - Bi-matière - A forte démultiplication - Travail avec accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides

Les Atouts de l'article:

Pour tous travaux usuels d’installation et de réparation. Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades. Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Grande longévité et becs solides. Forgé en acier à outil spécial de haute qualité, trempé à l'huile en plusieurs phases.