KNIPEX - Pince universelle multifonctions 145mm avec tranchant - Gainage PVC - 0821145
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 145 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773078951
Réf. Sonepar
07579307895
Réf. Fournisseur
0821145
Marque
KNIPEX
longueur:
145 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme:
droit
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec protection contre les chocs:
Non
avec pince de côté:
Oui
surface de préhension:
denté
poids:
116 g
traitement des surfaces:
sablé
Les Atouts de l'article:
Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Pour tous travaux usuels d’installation et de réparation. Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Grande longévité et becs solides. Forgé en acier à outil spécial de haute qualité, trempé à l'huile en plusieurs phases.


