Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle multifonctions 145mm avec tranchant - Gainage PVC - Sur carte - 0821145SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080244

Réf. Sonepar

07579308024

Réf. Fournisseur

0821145SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

145 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

116 g

Pince universelle multifonctions 145mm avec tranchant - Gainage PVC - A forte démultiplication - Travail avec accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides - Sur carte