KNIPEX - Pince universelle multifonctions 185mm avec tranchant - Tri-matière - 0822185

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 185 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088332

Réf. Sonepar

07579308833

Réf. Fournisseur

0822185

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

185 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

avec pince de côté:

Oui

surface de préhension:

denté

poids:

215 g

traitement des surfaces:

sablé

Pince universelle multifonctions 185mm avec tranchant - Bi-matière - A forte démultiplication - Travail avec accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides.

Les Atouts de l'article:

Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Pour tous travaux usuels d’installation et de réparation. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Grande longévité et becs solides. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.