Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pinces coupantes de côté pour l?électronique ESD avec gaines bi-matière 130 mm - 7782130ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 130 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089179

Réf. Sonepar

07579308917

Réf. Fournisseur

7782130ESD

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

130 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

16.2 mm

Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique ? dissipative. Charnière entrepassée robuste et sans jeu.