Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pinces coupantes de côté pour l?électronique ESD avec gaines bi-matière 130 mm - 7732130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 130 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089186

Réf. Sonepar

07579308918

Réf. Fournisseur

7732130

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

130 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

16.2 mm

Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière entrepassée robuste et sans jeu.

Les Atouts de l'article:

Conception de charge optimisée, grande résistance avec charnière anti-jeu. Poignées hautes et fines pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Polissage miroir en lieu et place du revêtement chromé pour éviter les interférences dans le circuit avec des écailles de chrome. Pour les travaux de coupe et d’assemblage de précision, par ex. en électronique et mécanique de précision. Tranchant durci au laser, dureté d’au moins 62 HRC. Tête ronde, avec petit biseau. Dureté des tranchants env. 62 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.