Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pochette à outils pour ceinture pour ciseaux 95 05 20 SB - 001975LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 40 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088158

Réf. Sonepar

07579308815

Réf. Fournisseur

001975LE

Marque

KNIPEX

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

40 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

110 mm

profondeur:

215 mm

Pochette à outils pour ceinture pour ciseaux 95 05 20 SB