Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pochette ceinture à outils avec lot de 2 mini-pinces : 87 01 125 et 86 03 125 - 002072V04

CopieCopie
KNIPEX - Pochette ceinture à outils avec lot de 2 mini-pinces : 87 01 125 et 86 03 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078920

Réf. Sonepar

07579307892

Réf. Fournisseur

002072V04

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Lot de 2 mini-pinces en pochette ceinture à outils - En polyester résistant, avec fermeture scratch et clip ceinture - Dimensions (l x H x P) : 75 x 180 x 55 mm - Composition : Pince-clé 86 03 125 et pince multiprise KNIPEX Cobra® 87 01 125

Les Atouts de l'article:

Toujours à portée de main, toujours utile : Pince-clé XS et KNIPEX Cobra® XS dans une pochette ceinture pratique. Sac à outils en polyester résistant, avec fermeture adhésive et clip ceinture. Dimensions (l x H x P) : 75 x 180 x 55 mm.