KNIPEX - Pochette de ceinture pour 2 pinces jusqu'à 150mm de longueur - 001972LE

CopieCopie
KNIPEX - Pochette de ceinture pour 2 pinces jusqu'à 150mm de longueur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 180 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec serrure - Non

  • avec mousse - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070191

Réf. Sonepar

07579307019

Réf. Fournisseur

001972LE

Réf. Commerciale

KNIPEX

hauteur:

180 mm

qualité du matériau:

autre

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

couleur:

autre

largeur:

75 mm

profondeur:

55 mm

Pochette de ceinture pour 2 pinces jusqu'à 150mm de longueur - En polyester tissé résistant - Avec fermeture scratch - Logement élastique sur le côté pour lampe-torche, stylo, etc. - Avec clip ceinture pratique.

Les Atouts de l'article:

Pour deux pinces jusqu'à 150 mm longueur. En polyester tissé résistant. Logement élastique sur le côté pour lampe-torche, stylo, etc. Avec clip ceinture pratique.