KNIPEX - Pochette de ceinture vide pour 2 pinces XS - 001972XSLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
hauteur - 110 mm
qualité du matériau - autre
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087335
Réf. Sonepar
07579308733
Réf. Fournisseur
001972XSLE
Marque
KNIPEX
modèle:
sac
matériau:
plastique
hauteur:
110 mm
qualité du matériau:
autre
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
couleur:
autre
largeur:
30 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Pochette à outils en solide tissu polyester, avec fermeture auto-agrippante et passant de ceinture. Dimensions (L x H x P) : 60 x 110 x 40 mm.


