KNIPEX - Pointe de rechange pour pince brucelle référence 92 81 02 - 928902

CopieCopie
KNIPEX - Pointe de rechange pour pince brucelle référence 92 81 02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • largeur de la pointe - 0.6 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087120

Réf. Sonepar

07579308712

Réf. Fournisseur

928902

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

40 mm

largeur de la pointe:

0.6 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Pointe de rechange pour pince brucelle référence 92 81 02