KNIPEX - Pointe de rechange pour pince brucelle référence 92 81 04 - 928904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40 mm
largeur de la pointe - 2 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773087168
Réf. Sonepar
07579308716
Réf. Fournisseur
928904
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
40 mm
largeur de la pointe:
2 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Pointe de rechange pour pince brucelle référence 92 81 04