KNIPEX - Porte-prospectus - 001936

CopieCopie
KNIPEX - Porte-prospectus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 225 mm

  • hauteur - 230 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773024682

Réf. Sonepar

07579302468

Réf. Fournisseur

001936

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

225 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

45 mm

avec plaque supérieure:

Non

Porte-prospectus - Pour environ 250 prospectus DIN A4 - Matériau: fil d'acier, revêtement poudre, argenté.

Les Atouts de l'article:

Pour env. 250 prospectus DIN A4. Matériau: fil d'acier, revêtement poudre, argenté. Fil d'acier, revêtement poudre, argenté.