KNIPEX - Positionneur pour pince 97 43 200 et matrices de sertissage 97 49 25 - 9749251

CopieCopie
KNIPEX - Positionneur pour pince 97 43 200 et matrices de sertissage 97 49 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - autre

  • inserts interchangeables - Oui

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079828

Réf. Sonepar

07579307982

Réf. Fournisseur

9749251

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

autre

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

85 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Positionneur pour pince à sertir 97 43 200 et matrices de sertissage 97 49 25 pour les connecteurs de la gamme Micro-Fit de Molex LLC - AWG 30 - 26 / 24 - 22 / 20

Les Atouts de l'article:

Repère pour pinces à sertir et matrices KNIPEX.