KNIPEX - Positionneur pour pince 97 43 XX et matrices de sertissage 97 49 04 - 974994
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
finition/actionnement - autre
inserts interchangeables - Oui
longueur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773030997
Réf. Sonepar
07579303099
Réf. Fournisseur
974994
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
autre
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
80 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Repère pour pinces à sertir et matrices KNIPEX.


