Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Positionneur pour pince à sertir 97 52 14 pour cosses à fût ouvert 0,1 - 1,5 mm² - 975914

CopieCopie
KNIPEX - Positionneur pour pince à sertir 97 52 14 pour cosses à fût ouvert 0,1 - 1,5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - autre

  • inserts interchangeables - Oui

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026976

Réf. Sonepar

07579302697

Réf. Fournisseur

975914

Marque

KNIPEX

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

autre

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

25 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Positionneur pour pince à sertir 97 52 14 pour connecteurs non isolés à fût ouvert de 0,1 à 1,5 mm² - AWG de 27 à 16

Les Atouts de l'article:

Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Bonne prise en main grâce à sa tête coudée à 20°, à son poids faible et à sa forme courte. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.