KNIPEX - POSITIONNEUR UNIVERSEL 975265/A/DG/DGA - 9759652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
finition/actionnement - autre
inserts interchangeables - Oui
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071600
Réf. Sonepar
07579307160
Réf. Fournisseur
9759652
Marque
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
autre
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
70 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile et traité. Positionneur universellement ajustable pour le sertissage répétitif avec un alignement exact des contacts tournés dans la pince à sertir. Réglable individuellement aux contacts en diamètre et en profondeur. Alignement central des contacts garanti. Idéal pour les petites séries, les prototypes et les contacts de dimensions différentes. Utilisation simple et flexible sur les pinces à sertir. Section de câble : 0,14 - 6 mm². Diamètre du contact : Ø 1 - 8 mm. Longueur du contact : 20 - 45 mm.





