KNIPEX - Présentoir au sol vide pour 6 coupe-boulons / coupe-treillis - 300 x 150 x 490mm - 0019371
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 645 mm
hauteur - 370 mm
profondeur - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773069775
Réf. Sonepar
07579306977
Réf. Fournisseur
0019371
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
645 mm
hauteur:
370 mm
profondeur:
165 mm
avec plaque supérieure:
Non
Présentoir au sol vide pour 6 coupe-boulons / coupe-treillis - 300 x 150 x 490mm - Pour présentation de coupe-boulons et coupe-treillis - Poids : 8 kg environ - Robuste présentoir métallique, peinture poudre -
Les Atouts de l'article:
Livraison au lieu sans garniture. Pour présentation de coupe-boulons et coupe-treillis. Garniture personnalisée de 6 coupe-boulons et coupe-treillis maximum. Poids : 8 kg environ. Présentoir disponible à l’achat de 6 coupe-boulons ou coupe-treillis. Robuste présentoir métallique, peinture poudre.
Les Atouts de l'article:
Livraison au lieu sans garniture. Pour présentation de coupe-boulons et coupe-treillis. Garniture personnalisée de 6 coupe-boulons et coupe-treillis maximum. Poids : 8 kg environ. Présentoir disponible à l’achat de 6 coupe-boulons ou coupe-treillis. Robuste présentoir métallique, peinture poudre.


