KNIPEX - Présentoir au sol vide pour clés serre-tubes - 001937

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir au sol vide pour clés serre-tubes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773024699

Réf. Sonepar

07579302469

Réf. Fournisseur

001937

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

500 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir au sol vide pour clés serre-tubes - Avec bandeau d’info destiné à recevoir des étiquettes spécifiques aux produits - Capacité : 3 clés serre-tubes de chaque modèle 1" - 1 1/2" et 2" - Dimensions (L x H x P): 645 x 370 x 170 mm.

Les Atouts de l'article:

Présentoir attractif pour la présentation de clés serre-tubes. Version robuste, à fixer sur présentoirs linéaires ou sur comptoir. Avec bandeau d’info destiné à recevoir des étiquettes spécifiques aux produits. Livraison au lieu sans garniture. Capacité: pour 3 clés serre-tubes de chaque modèle 1". 1 1/2" et 2". Dimensions (L x H x P): 645 x 370 x 170 mm. Tôle/fil d'acier, revêtement poudre, argenté.