KNIPEX - Présentoir avec paroi perforée, enseigne lumineuse, vide 1250mm x 2200mm - 00193023

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir avec paroi perforée, enseigne lumineuse, vide 1250mm x 2200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 2200 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084440

Réf. Sonepar

07579308444

Réf. Fournisseur

00193023

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

1250 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

500 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir avec paroi perforée, enseigne lumineuse, vide 1250mm x 2200mm

Les Atouts de l'article:

Pour garniture personnalisée sur place.