Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir central triface vide forme totem pour extension de gamme - 001930V05

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 390 mm

  • hauteur - 1890 mm

  • profondeur - 390 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078081

Réf. Sonepar

07579307808

Réf. Fournisseur

001930V05

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

autre

couleur:

autre

largeur:

390 mm

hauteur:

1890 mm

profondeur:

390 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir central triface vide forme totem pour extension de gamme - Pour extension de la gamme de produits - Trois surfaces de présentation - Dimensions (L x H x P) : 390 x 1850 x 390 mm - Tôle d'acier, revêtement poudre, argenté.