Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir de comptoir métalique incliné rouge vide - 001923V02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 140 mm

  • profondeur - 380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086369

Réf. Sonepar

07579308636

Réf. Fournisseur

001923V02

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

160 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

380 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir pour comptoir ou linéaire