KNIPEX - Présentoir de comptoir ou linéaire pour pinces-clé Gamme 86, vide - 001923V01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 480 mm

  • hauteur - 395 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077732

Réf. Sonepar

07579307773

Réf. Fournisseur

001923V01

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

480 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

280 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir de comptoir ou linéaire pour pinces-clé Gamme 86 - Vide - Sans pinces - Présentoir attractif pour la vente des pinces-clés - Avec bandeau d’info - Capacité : au maximum 3 x 86 03 400 / 300 / 250 et 5 x 86 03 180 / 150 / 125

Les Atouts de l'article:

Sans pinces. Version robuste, à fixer sur présentoirs linéaires ou sur comptoir. Présentoir attractif pour la vente des pinces-clés. Avec bandeau d’info destiné à recevoir des étiquettes spécifiques aux produits. Capacité : au maximum 3 x 86 03 400 / 300 / 250 et 5 x 86 03 180 / 150 / 125 (ou 2 x 86 05 250 / 3 x 86 05 180 / 4 x 86 05 150). Tôle d’acier, peinture poudre, noir.